LEF LIGHTING SRL - LEFBOXLORC-6 BOX IP23 RAL 7016 780X600X8250MM BUCCIAT - BOXLORC-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 825 mm
Breite - 780 mm
Tiefe - 600 mm
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8057760696235
Artikelnummer
LEFBOXLORC-6
Herstellernummer
BOXLORC-6
Hersteller
LEF
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
825 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP23
Mit Schloss:
nein
Anzahl der Module:
6
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7016
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


