LEF LIGHTING SRL - LEFBOXLORC-4 BOX IP23 RAL 7016 550X400X500MM BUCCIATO - BOXLORC-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 500 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 400 mm
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8057760696211
Artikelnummer
LEFBOXLORC-4
Herstellernummer
BOXLORC-4
Hersteller
LEF
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
500 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
400 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP23
Mit Schloss:
nein
Anzahl der Module:
6
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7016
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


