Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFBOXLORC-1 BOX IP23 RAL 7016 300X270X250MM BUCCIATO - BOXLORC-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 270 mm

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8057760696181

Artikelnummer

LEFBOXLORC-1

Herstellernummer

BOXLORC-1

Hersteller

LEF

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

250 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

270 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP23

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

6

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7016

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Box assemblato con feritoie e profilo a "C"di rialzo, IP23 RAL7016 BUCCIATO