Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFAL012M ALIM.X LAMP.A SC. 125W MERCURIO 1,18A

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFAL012M ALIM.X LAMP.A SC. 125W MERCURIO 1,18A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 125...125 W

  • Leuchtmittel - Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8056734340778

Artikelnummer

LEFAL012M

Herstellernummer

AL012M

Hersteller

LEF

Lampenleistung:

125...125 W

Leuchtmittel:

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Reattore 125W 1,15A EEI A2 elettromeccanico per lampade a scarica a Vapori di mercurio (Q)