LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT70SRA RNP-T/LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1 RDIUM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 6400 lm
Sockel - E27
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
4008597152115
Artikelnummer
RDMNAVT70SRA
Herstellernummer
NAVT70SRA
Hersteller
LDV
Lampenleistung
70 W
Lichtstrom
6400 lm
Sockel
E27
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI
20-39
Farbtemperatur
2000 K
Lampenlichtausbeute
90 lm/W
Quecksilberfrei
nein
Gesamtlänge
156 mm
Durchmesser
36 mm
Ausführung
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
79 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
30000 h
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-T LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.