LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT70SG2RA RNP-T/LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1 RDIUM - NAVT70SG2RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 6400 lm
Sockel - E27
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Farbtemperatur - 2000 K
Packung
12 ST
EAN
4008597160431
Artikelnummer
RDMNAVT70SG2RA
Herstellernummer
NAVT70SG2RA
Hersteller
LDV
Lichtstrom:
6400 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
36 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
79 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige


