Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT250SRA RNP-T/LR 250W S E40 FLH1 RDIUM - NAVT250SRA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT250SRA RNP-T/LR 250W S E40 FLH1           RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 31900 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

4008597107399

Artikelnummer

RDMNAVT250SRA

Herstellernummer

NAVT250SRA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

31900 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

257 mm

Durchmesser:

47 mm

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

281 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-T LR 250W S E40 FLH1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.