LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE250SRA RNP-E/LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RDIUM - NAVE250SRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lichtstrom - 31600 lm
Sockel - E40
Lampenform - ellipsoid
Farbtemperatur - 2000 K
Packung
12 ST
EAN
4008597189548
Artikelnummer
RDMNAVE250SRA
Herstellernummer
NAVE250SRA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
250 W
Lichtstrom:
31600 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
ellipsoid
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Gesamtlänge:
226 mm
Durchmesser:
91 mm
Ausführung:
opal
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.


