LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE150SRA RNP-E/LR 150W SUPER 4Y E40 RWL1 RDIUM - NAVE150SRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 17000 lm
Sockel - E40
Lampenform - ellipsoid
Gesamtlänge - 226 mm
Packung
12 ST
EAN
4008597189531
Artikelnummer
RDMNAVE150SRA
Herstellernummer
NAVE150SRA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
17000 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
ellipsoid
Gesamtlänge:
226 mm
Durchmesser:
91 mm
Ausführung:
opal
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 150W SUPER 4Y E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.


