Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE100SRA RNP-E/LR 100W SUPER E40 RWL1 RDIUM - NAVE100SRA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE100SRA RNP-E/LR 100W SUPER E40 RWL1       RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 10100 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - ellipsoid

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

4008597107344

Artikelnummer

RDMNAVE100SRA

Herstellernummer

NAVE100SRA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

10100 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

ellipsoid

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

183 mm

Durchmesser:

76 mm

Ausführung:

opal

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

110 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 100W SUPER E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.