LEDVANCE (RADIUM) - RDML58865G2RA NL-T8 58W/865 FLH1 RDIUM - L58865G2RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 58 W
Lichtstrom - 5000 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6500 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008597200205
Artikelnummer
RDML58865G2RA
Herstellernummer
L58865G2RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
58 W
Lichtstrom:
5000 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
86.21 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
67.19 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8


