Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDML58840RA NL-T8 58W/840 FLH1 RDIUM - L58840RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDML58840RA NL-T8 58W/840 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 58 W

  • Lichtstrom - 5200 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008597493225

Artikelnummer

RDML58840RA

Herstellernummer

L58840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

58 W

Lichtstrom:

5200 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

89.66 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Länge:

1500 mm

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

67.1 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 58W 840 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.