Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDML36840RA NL-T8 36W/840 FLH1 RDIUM - L36840RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDML36840RA NL-T8 36W/840 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1200 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 3350 lm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008597493164

Artikelnummer

RDML36840RA

Herstellernummer

L36840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

36 W

Sockel:

G13

Länge:

1200 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

3350 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Lampenlichtausbeute:

93.06 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42.32 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 36W 840 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.