Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDML32840CRA NL-T9 32W/840 C G10Q FLH1 RDIUM - L32840CRA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDML32840CRA NL-T9 32W/840 C G10Q FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 32 W

  • Sockel - G10q

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 2180 lm

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 12 ST

EAN

4008597183638

Artikelnummer

RDML32840CRA

Herstellernummer

L32840CRA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

32 W

Sockel:

G10q

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

2180 lm

Lampenform:

Ring

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Ringdurchmesser:

305 mm

Lampenlichtausbeute:

68.13 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T9

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

39 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T9 32W 840 C G10Q FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.