LEDVANCE (RADIUM) - RDML18865RA NL-T8 18W/865 FLH1 RDIUM - L18865RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Sockel - G13
Länge - 590 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lichtstrom - 1300 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008597192210
Artikelnummer
RDML18865RA
Herstellernummer
L18865RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
G13
Länge:
590 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
1300 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Lampenlichtausbeute:
72.22 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22.03 kWh


