Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDML18830RA NL-T8 18W/830 FLH1 RDIUM - L18830RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDML18830RA NL-T8 18W/830 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 590 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lichtstrom - 1350 lm

Packung

  • 25 ST

EAN

4008597493157

Artikelnummer

RDML18830RA

Herstellernummer

L18830RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18 W

Sockel:

G13

Länge:

590 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

1350 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21.99 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 18W 830 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.