LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE70NDLG2RA HRI-TS 70W/NDL/XLN RX7S FS1 RDIUM - HQITSE70NDLG2RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 93...93 V
Sockel - RX7s
UV-Schutz - nein
Farbtemperatur - 4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
12 ST
EAN
4008597196621
Artikelnummer
RDMHQITSE70NDLG2RA
Herstellernummer
HQITSE70NDLG2RA
Hersteller
LDV
Lampenspannung:
93...93 V
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
nein
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h


