Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE150WDLG2RA HRI-TS 150W/WDL/XLN RX7S-24 FS1 RDIUM - HQITSE150WDLG2RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE150WDLG2RA HRI-TS 150W/WDL/XLN RX7S-24 FS1    RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Sockel - RX7s-24

  • UV-Schutz - nein

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4008597196652

Artikelnummer

RDMHQITSE150WDLG2RA

Herstellernummer

HQITSE150WDLG2RA

Hersteller

LDV

Lichtstrom:

12000 lm

Sockel:

RX7s-24

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

730

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

165 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Compact MH lamp with quartz burner, tubular bulb clear, light colour WDL, base RX7s. Operation in enclosed luminaire, with ballast and ignitor.