LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21865RD NL-T5 21W/865 FLH1 RDIUM - FH21865RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Länge - 849 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lichtstrom - 1750 lm
Lampenform - Stab
Packung
20 ST
EAN
4008597142420
Artikelnummer
RDMFH21865RD
Herstellernummer
FH21865RD
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Länge:
849 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
1750 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
865
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Anwendung:
allgemein
Interner Reflektor:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Schnellstart:
nein
Doppelwandig:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h