LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21840RD NL-T5 21W/840 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Länge - 849 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 1900 lm
Packung
20 ST
EAN
4008597142512
Artikelnummer
RDMFH21840RD
Herstellernummer
FH21840RD
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Länge:
849 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1900 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Anwendung:
allgemein
Interner Reflektor:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Schnellstart:
nein
Doppelwandig:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein