LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE9840RA RX-S/E 9W/840 2G7 FS1 RDIUM - DSE9840RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 9 W
Lichtstrom - 600 lm
Sockel - 2G7 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597000294
Artikelnummer
RDMDSE9840RA
Herstellernummer
DSE9840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
600 lm
Sockel:
2G7 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
144 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8.8 kWh


