LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS7840RA RX-S 7W/840 G23 FS1 RDIUM - DS7840RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 400 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
10 ST
EAN
4008597157202
Artikelnummer
RDMDS7840RA
Herstellernummer
DS7840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
137 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h