Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS11840RA RX-S 11W/840 G23 FS1 RDIUM - DS11840RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS11840RA RX-S 11W/840 G23 FS1               RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - G23 (2-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4008597458019

Artikelnummer

RDMDS11840RA

Herstellernummer

DS11840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

11 W

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

G23 (2-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

27 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Gesamtlänge:

237 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14.69 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux, RX-S. Con starter e condensatore antidisturbo integrati. PL-S 11W/840 G23 4000K 900lm CRI 80-89. 27x237mm.