LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS11830RA RX-S 11W/830 G23 FS1 RDIUM - DS11830RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 900 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 8000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597489099
Artikelnummer
RDMDS11830RA
Herstellernummer
DS11830RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
237 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14.69 kWh


