LEDVANCE (RADIUM) - RDMDDE26830RA RX-D/E 26W/830 G24Q-3 FS1 RDIUM - DDE26830RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 1800 lm
Sockel - G24q-3
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597114878
Artikelnummer
RDMDDE26830RA
Herstellernummer
DDE26830RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
G24q-3
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
165 mm
Integrierter Starter:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28.6 kWh