Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDD18840RA RX-D 18W/840 G24D-2 FS1 RDIUM - DD18840RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDD18840RA RX-D 18W/840 G24D-2 FS1            RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G24d-2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 10 ST

EAN

4008597469206

Artikelnummer

RDMDD18840RA

Herstellernummer

DD18840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G24d-2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

27 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Gesamtlänge:

154 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22.16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampada fluorescente compatta Ralux Duo RX-D con starter e condensatore antidisturbo integrati. PL-C 18W/840 G24d-2 4000K 1200lm CRI 80-89. 27x154mm.