Startseite

LEDVANCE - LDVVT8EMUO368301 LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 830 LEDV - VT8EMUO368301

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVT8EMUO368301 LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 830    LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2160...2160 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1213 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 132.12 kg CO2 eq.

EAN

4099854038327

Artikelnummer

LDVVT8EMUO368301

Herstellernummer

VT8EMUO368301

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2160...2160 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1213 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Durchmesser:

26.8 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2160 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

100...100 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT8EMUO368301 - LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 830 LEDV