LEDVANCE - LDVVT8EM388301 LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - G13 
- Lampenleistung - 11.6...11.6 W 
- Lichtstrom - 1260...1260 lm 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Länge - 1061 mm 
Packung
- 10 ST 
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 77.19 kg CO2 eq.
EAN
4099854039201
Artikelnummer
LDVVT8EM388301
Herstellernummer
VT8EM388301
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
11.6...11.6 W
Lichtstrom:
1260...1260 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1061 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Durchmesser:
26.8 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1260 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
60...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0