LEDVANCE - LDVVT8EM308651 LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 865 - VT8EM308651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 908 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 66.68 kg CO2 eq.
EAN
4099854039164
Artikelnummer
LDVVT8EM308651
Herstellernummer
VT8EM308651
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
908 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Durchmesser:
26.8 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1200 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
47...47 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0