Startseite

LEDVANCE - LDVVDSQ288351 DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV - VDSQ288351

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVDSQ288351 DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8   LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 57...57 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

DULUX LED SQ EM & AC MAINS VALUE

EAN

4058075822597

Artikelnummer

LDVVDSQ288351

Herstellernummer

VDSQ288351

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

57...57 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

13...13 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

1350...1350 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1350 lm

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

130...130 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

202 mm

Länge:

204 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDSQ288351 - DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV