Startseite

LEDVANCE - LDVVDSQ168301 DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8 LEDV - VDSQ168301

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVDSQ168301 DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 30...30 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075822535

Artikelnummer

LDVVDSQ168301

Herstellernummer

VDSQ168301

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

30...30 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

720...720 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

720 lm

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

130...130 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

134 mm

Länge:

137.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDSQ168301 - DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8 LEDV
LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie