LEDVANCE - LDVVCP40827SE1G8 VALUECLP40 4,9W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM - VCP40827SE1G8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...220 V
Nennstrom - 36...36 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075147904
Artikelnummer
LDVVCP40827SE1G8
Herstellernummer
VCP40827SE1G8
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...220 V
Nennstrom:
36...36 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470...470 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
45 mm
Länge:
82 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


