Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVVCA75840CG9 LEDVCLA75 7,5W/840 230V FIL E27 FS1OSRAM - VCA75840CG9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Nennstrom - 43...43 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 49.2 kg CO2 eq.

EAN

4058075288690

Artikelnummer

LDVVCA75840CG9

Herstellernummer

VCA75840CG9

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...220 V

Nennstrom:

43...43 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LED lamps, classic bulb shape. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.