LEDVANCE - LDVVCA75827CG9 LEDVCLA75 7,5W/827 230V FIL E27 FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 49.175 kg CO2 eq.
EAN
4058075288676
Artikelnummer
LDVVCA75827CG9
Herstellernummer
VCA75827CG9
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
43...43 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





