Startseite

LEDVANCE - LDVVCA100840C1 LED CLASSIC A V 11W 840 Clear E27 - VCA100840C1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVCA100840C1 LED CLASSIC A V 11W 840 Clear E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854069055

Artikelnummer

LDVVCA100840C1

Herstellernummer

VCA100840C1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenlichtausbeute:

138 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

80...80 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

110

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVCA100840C1 - LED CLA100 11W 840 FILCL E27 V LEDV