Startseite

LEDVANCE - LDVTU2625FR SPECIAL OVEN T - TU2625FR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25 W

  • Ausführung - mattiert

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 100 ST

EAN

4050300323596

Artikelnummer

LDVTU2625FR

Herstellernummer

TU2625FR

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

25 W

Ausführung:

mattiert

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Lampenspannung:

230...230 V

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

ja

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Kohlefaden:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Aree applicative: Forni. Forni per uso domestico.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie