LEDVANCE - LDVT8UVC30 UVC T8 30W G13 FLH1 LEDV - T8UVC30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Leuchtmittel - sonstige
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 30 W
Gesamtlänge - 908.8 mm
Packung
25 ST
EAN
4058075502642
Artikelnummer
LDVT8UVC30
Herstellernummer
T8UVC30
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Leuchtmittel:
sonstige
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
30 W
Gesamtlänge:
908.8 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
25.5 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenspannung:
96...96 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10800 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh
Quecksilbergehalt:
3 mg