Startseite

LEDVANCE - LDVSURFMOUNTFRAME SURFACE MOUNT FRAME - SURFMOUNTFRAME

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSURFMOUNTFRAME SURFACE MOUNT FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Tiefe - 42 mm

Packung

  • 36 ST

EAN

4058075843561

Artikelnummer

LDVSURFMOUNTFRAME

Herstellernummer

SURFMOUNTFRAME

Hersteller

LDV

Farbe:

weiß

Breite:

80 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

42 mm

Cornice per montaggio a plafone per le famiglie di prodotti MCU SELECT e MCU TOUCH. Caratteristiche del prodotto: Telaio di montaggio a parete per il montaggio dei prodotti CU SELECT e CU TOUCH. Vantaggi del prodotto: Facile da montare sulle pareti. Possibilita di ingresso cavi posteriore o laterale. Aree di applicazione: Locali con pareti dove non e possibile l'installazione di scatole da incasso.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie