LEDVANCE - LDVSTARST151NIR ST 151/220-240 UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Packung
1200 ST
EAN
4050300012803
Artikelnummer
LDVSTARST151NIR
Herstellernummer
STARST151NIR
Hersteller
LDV
Elektronisch:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4...22 W
Schaltung:
Tandem




