Startseite

LEDVANCE - LDVSTARST151 ST 151 LONGLIFE/220-240 UNV1 OSRAM - STARST151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein

  • Geeignet für Leuchtstofflampe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300797885

Artikelnummer

LDVSTARST151

Herstellernummer

STARST151

Hersteller

LDV

Elektronisch:

nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

4...22 W

Schaltung:

Tandem

Collegamento in serie. Caratteristiche prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie