LEDVANCE - LDVST8V58840G2 LEDTUBE T8 EM VAL 1500 18,3W 840 OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Lichtstrom - 2200...2200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Energieeffizienzklasse - E
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 121.398 kg CO2
EAN
4058075611757
Artikelnummer
LDVST8V58840G2
Herstellernummer
ST8V58840G2
Hersteller
LDV
Sockel
G13
Lampenform
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lichtstrom
2200...2200 lm
Farbtemperatur
4000...4000 K
Energieeffizienzklasse
E
Lampenleistung
18.3...18.3 W
Dimmbar
nein
Nennspannung
220...220 V
Nennstrom
90...90 mA
Leistungsfaktor
0.9
Spannungsart
AC
Lampenlichtausbeute
120 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe
weiß
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
190...190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Durchmesser
26.7 mm
Länge
1513 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
19 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
30000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Tubi LED economici per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m). Tubo in vetro. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Illuminazione uniforme. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Risparmio energetico fino al 68% (rispetto alla lampada fluorescente T8 con CCG). Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Industria. Magazzini. Celle frigorifere e depositi.Applicazioni domestiche. Supermercati e grandi magazzini. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.