LEDVANCE - LDVST8V58830G2 LEDTUBE T8 EM VAL 1500 18,3W 830 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18.3...18.3 W
Lichtstrom - 1980...1980 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1513 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 132.45 kg CO2 eq.
EAN
4058075454569
Artikelnummer
LDVST8V58830G2
Herstellernummer
ST8V58830G2
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18.3...18.3 W
Lichtstrom:
1980...1980 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1513 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
90...90 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





