LEDVANCE - LDVST8V36865 ST8V-1.2M 17W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 1700...1700 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1213 mm
Packung
25 ST
EAN
4052899955776
Artikelnummer
LDVST8V36865
Herstellernummer
ST8V36865
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
1700...1700 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1213 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
77...77 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh