LEDVANCE - LDVST8FOOD58833 LEDTUBE T8 EM FOOD 1500 17,9W 833 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 17.9...17.9 W
Lichtstrom - 1700...1700 lm
Farbtemperatur - 3300...3300 K
Länge - 1513 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 119.32 kg CO2 eq.
EAN
4058075292512
Artikelnummer
LDVST8FOOD58833
Herstellernummer
ST8FOOD58833
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
17.9...17.9 W
Lichtstrom:
1700...1700 lm
Farbtemperatur:
3300...3300 K
Länge:
1513 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
80...80 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.14
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0



