Startseite

LEDVANCE - LDVST8EM588651 LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865 - ST8EM588651

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVST8EM588651 LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 17.7...17.7 W

  • Lichtstrom - 3100...3100 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1513 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 117.77 kg CO2 eq.

EAN

4099854037672

Artikelnummer

LDVST8EM588651

Herstellernummer

ST8EM588651

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

17.7...17.7 W

Lichtstrom:

3100...3100 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1513 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Lampenlichtausbeute:

175 lm/W

Durchmesser:

26.7 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3100 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

80...80 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVST8EM588651 - LEDTUBE T8 EM S 1500 17.7W 865 LEDV