LEDVANCE - LDVST8EM188651 LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 6.3...6.3 W
Lichtstrom - 1100...1100 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 603 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 42.11 kg CO2 eq.
EAN
4099854037436
Artikelnummer
LDVST8EM188651
Herstellernummer
ST8EM188651
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
6.3...6.3 W
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
603 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Lampenlichtausbeute:
174 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
30...30 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0