Startseite

LEDVANCE - LDVST8EM158401 LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVST8EM158401 LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 5.1...5.1 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 450 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 34.08 kg CO2 eq.

EAN

4099854037351

Artikelnummer

LDVST8EM158401

Herstellernummer

ST8EM158401

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

5.1...5.1 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

450 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Lampenlichtausbeute:

176 lm/W

Durchmesser:

26.7 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

900 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

24...24 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVST8EM158401 - LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 LEDV