LEDVANCE - LDVSR6360D927361 LED R63 S 4.9W 927 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854048463
Artikelnummer
LDVSR6360D927361
Herstellernummer
SR6360D927361
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
98 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Durchmesser:
62.9 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenbezeichnung:
R63
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
550 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
30...30 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


