LEDVANCE - LDVSPCBOFPRINGADJN SP CBO FP RING ADJ ROUND BN LEDV - SPCBOFPRINGADJN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4099854460173
Artikelnummer
LDVSPCBOFPRINGADJN
Herstellernummer
SPCBOFPRINGADJN
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
86 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
86 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


