Startseite

LEDVANCE - LDVSPCBOFPRINGADJB SP CBO FP RING ADJ ROUND BK LEDV - SPCBOFPRINGADJB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854460142

Artikelnummer

LDVSPCBOFPRINGADJB

Herstellernummer

SPCBOFPRINGADJB

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

86 mm

Höhe:

3 mm

Durchmesser:

86 mm

Anello sostituibile per SPOT COMBO FIRE RATED ADJUST MS in forma rotonda. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Materiale: plastica.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie